曜日別特売
3954-2000-45C-A 円錐形反応容器 45° 攪拌バッフル付 3954シリーズ 旭製作所 38533313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐形反応容器 45° 攪拌バッフル付 3954シリーズ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
アズワン品番61-4719-08
内容量1個注文コード38533313品番3954-2000-45C-A
参考基準価格(税別)¥151,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
アズワン品番61-4719-08仕様D:Φ130容量(mL)2000WΦ150L280DN120DN1SQG-29/42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Oリング・ワンタッチクランプ・フラッシュ弁は含みません※攪拌バッフルが3枚付きます。※図面は撹拌バッフル付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする