イマオコーポレーション
BJ334 ジャッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
(min.)140、(max.)200
材質(本体)
FC材
注文コード
38534063
品番
BJ334-50140
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高さが必要な場合にご利用ください。
ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
(min.)140、(max.)200
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
19
寸法S(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法w(mm)
-
材質(本体)
FC材
質量(g)
2200
スクリュー
Tr30×6
許容荷重(N)
60000
材質(ナット)
スチール
表面処理(本体)
グレー塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(スクリュー)
スチール