※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
カルシウム管 Ⅲ型 2384シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
62-2092-35
62-2092-32
62-2092-33
62-2092-34
62-2092-35
62-2092-36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535045
品番
2384-4L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様
D(内径)(Φ):23
L1
150
L2
180
L3
50
J
24/40
アズワン品番
62-2092-35
注意
※L寸法は目安寸法です。