※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
乾燥塔 2394シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
62-2092-52
62-2092-50
62-2092-51
62-2092-52
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535219
品番
2394-500
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて、サンプルの吸湿防止に利用します。
仕様
D2(Φ):60
容量(mL)
500
L1
395
L2
120
Φd
8
C
40/35
ΦD1
90
アズワン品番
62-2092-52
注意
※L寸法は目安寸法です。