イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ701 ロケートボルト(高精度型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535716
品番
BJ701-16055
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16(-0.005/-0.013)
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
71
寸法C(mm)
55
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
M16×2
質量(g)
120