※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
コック付排気管曲管90° オス PTFEコック 2426シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
アズワン品番
62-2093-21
62-2093-21
62-2093-22
62-2093-23
62-2093-24
62-2093-25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38535876
品番
2426-1L
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
リーク弁としても使用できます。
L1
75
L2
25
Φd
8
C
13
J
15/25
アズワン品番
62-2093-21
注意
※L寸法は目安寸法です。