※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
フルジャケット用四ツ口カバー 3002シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
アズワン品番
62-2096-64
62-2096-40
62-2096-48
62-2096-56
62-2096-64
62-2096-71
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38538859
品番
3002-200-4-6L-5L4L-9
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
W(Φ):280、2θ(°):5、1θ(°):0
A
34/45
L
135
アズワン品番
62-2096-64
DN
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000