イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ732 スラストボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540257
品番
BJ732-16065
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SCM435
質量(g)
125
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
M16×2
表面処理
焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
60
寸法R(mm)
R35
RoHS指令(10物質対応)
対応