イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ732 スラストボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540354
品番
BJ732-06045-SUS
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS440C
質量(g)
11
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
M6×1
表面処理
高周波焼入(先端球面部
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
42
寸法R(mm)
R15
RoHS指令(10物質対応)
対応