旭製作所
フィルター付突沸防止管 3394シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
62-2105-69
62-2105-68
62-2105-69
62-2105-70
62-2105-71
62-2105-72
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540505
品番
3394-2L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フィルター細孔:G2
L1
製作時指示
L2
35
J
15/35
ΦD1
13
アズワン品番
62-2105-69