※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
リービッヒ 冷却器 3400シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
種別
ウォーターコネクター仕様
ウォーターコネクター仕様
ホース口仕様
アズワン品番
62-2105-80
62-2105-77
62-2105-78
62-2105-79
62-2105-80
62-2105-83
62-2105-85
62-2105-86
62-2105-87
62-2105-88
62-2105-89
62-2105-90
62-2105-93
62-2105-94
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540575
品番
3400-200W-4L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アズワン品番
62-2105-80
種別
ウォーターコネクター仕様
L
200
J1
24/40
J2
24/40
ΦD
25
L1
30
L2
30
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.006