※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ジムロート 冷却器 3442シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2106-49
62-2106-49
62-2106-52
62-2106-53
62-2106-54
62-2106-63
62-2106-65
62-2106-66
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38540977
品番
3442-200W-0M-9
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
L
200
J1
SQG-14/25
J2
SQG-14/25
ΦD
30
Φd
8
L1
25
L2
35
伝熱面積(m
2
)
0.021
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-49
注意
※キャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。