曜日別特売
3453-200W-4L 二重管 冷却器 3453シリーズ 旭製作所 38541196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重管 冷却器 3453シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番62-2106-85
内容量1個注文コード38541196品番3453-200W-4L
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
L200J124/40J224/40ΦD48L130L230Φd8伝熱面積(m2)0.036種別ウォーターコネクター仕様アズワン品番62-2106-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする