※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
二重管 冷却器 3453シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2106-95
62-2106-81
62-2106-82
62-2106-83
62-2106-85
62-2106-93
62-2106-94
62-2106-95
62-2106-97
62-2107-01
62-2107-04
62-2107-06
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541223
品番
3453-300W-3L
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
L
300
J1
19/38
J2
19/38
ΦD
55
L1
25
L2
25
Φd
8
伝熱面積(m
2
)
0.079
種別
ウォーターコネクター仕様
アズワン品番
62-2106-95