曜日別特売
3500-25/5-B オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ 旭製作所 38541467

3500-25/5-B オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ 旭製作所 38541467
3500-25/5-B オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ 旭製作所 38541467

オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
アズワン品番62-2107-37
内容量1個注文コード38541467品番3500-25/5-B
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。

仕様管内径:26.4、管外径:Φ 30、棚段間隔:25、開孔比:7.5 %、J1,J2:35/25L200棚段数5 段アズワン品番62-2107-37DN25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする