旭製作所
オールダーショウ シングルタイプ 3500シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
アズワン品番
62-2107-43
62-2107-33
62-2107-34
62-2107-35
62-2107-37
62-2107-38
62-2107-39
62-2107-40
62-2107-42
62-2107-43
62-2107-44
62-2107-45
62-2107-47
62-2107-48
62-2107-49
62-2107-52
62-2107-53
62-2107-54
62-2107-57
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38541528
品番
3500-35/10-B
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。
仕様
管内径:36、管外径:Φ 40、棚段間隔:35、開孔比:5.2 %、J1,J2:50/30
L
435
棚段数
10 段
アズワン品番
62-2107-43
DN
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000