※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
分留管ヴィグリュークライゼン 3522-300シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2108-92
62-2108-92
62-2108-93
62-2108-94
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38542998
品番
3522-300-4L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:19/38、D(Φ):24
L
300
L1
165
L2
90
L3
50
アズワン品番
62-2108-92
注意
※L寸法は目安寸法です。