※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
簡易分留器 ガラスコック 3530シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2109-05
62-2109-02
62-2109-03
62-2109-04
62-2109-05
62-2109-06
62-2109-07
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543113
品番
3530-5L4L
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
L1
100
L2
160
C
19/38
L3
140
アズワン品番
62-2109-05
J1
29/42
J2
24/40
注意
※L寸法は目安寸法です。