※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
手動還流器 ガラスコック 3534シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
アズワン品番
62-2109-08
62-2109-08
62-2109-09
62-2109-10
62-2109-11
62-2109-12
62-2109-13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543147
品番
3534-4LC
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
用途
コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。
L1
360
L2
230
Φd
8
C
19/38
アズワン品番
62-2109-08
J1
24/40
J2
18/9
J3
24/40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000