3550-4LC-D 横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 3550シリーズ 旭製作所 38543296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横引き型自動還流器 冷却器二重管タイプ ガラスコック 3550シリーズ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送51日以内出荷とは
アズワン品番62-2109-23
内容量1個注文コード38543296品番3550-4LC-D
参考基準価格(税別)¥563,900販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

マグネットと還流比タイマーを組み合わせることにより、還流比の自動制御を可能にします。

アズワン品番62-2109-23付属品還流器用マグネット(コードNo.3474-01)・マグネットケース(コードNo.3476-01)J124/40J218/9J329/42J429/42L1785L2260Φd110Φd28Φd312C119/38C215/35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L寸法は目安寸法です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする