※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
サンプリング受器 ガラスコック 3620シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
62-2109-85
62-2109-84
62-2109-85
62-2109-86
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543795
品番
3620-30-3L
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様
数値間隔(mL):10毎
容量(mL)
30
L
135
C
15/35
J
19/38
アズワン品番
62-2109-85
目盛間隔(mL)
1毎
注意
※L寸法は目安寸法です。