※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
サンプリング受器 ガラスコック 3621シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
62-2109-89
62-2109-87
62-2109-88
62-2109-89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38543838
品番
3621-50-E
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
サンプリング受器は、主に留出液の確認の為に使用されますので、還流器の後に取付けます。
仕様
数値間隔(mL):10毎
容量(mL)
50
L
155
C
15/35
J
28/12
アズワン品番
62-2109-89
目盛間隔(mL)
2毎
注意
※L寸法は目安寸法です。