イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ746 スラストパッド付きボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
63
材質
ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)
注文コード
38543897
品番
BJ746-08002
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)
質量(g)
37
寸法D(mm)
4
長さ(mm)
63
ねじピッチ
1.25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応