イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ746 スラストパッド付きボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
105
材質
ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)
注文コード
38543967
品番
BJ746-12003
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)
質量(g)
110
寸法D(mm)
6
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応