イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ746 スラストパッド付きボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
83
材質
ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304
注文コード
38544091
品番
BJ746-08003-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304
質量(g)
46
寸法D(mm)
4
長さ(mm)
83
ねじピッチ
1.25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
9
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応