※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
水分定量受器 3652シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2110-30
62-2110-27
62-2110-28
62-2110-29
62-2110-30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544233
品番
3652-5-4L
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
J1, J2:24/40、数値間隔(mL):1毎
容量(mL)
5
L1
170
L2
135
アズワン品番
62-2110-30
目盛間隔(mL)
0.1毎
注意
※L寸法は目安寸法です。