※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
アズワン品番
62-2110-48
62-2110-47
62-2110-48
62-2110-49
62-2110-50
62-2110-51
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544416
品番
3670-200-4L
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
アズワン品番
62-2110-48
仕様
J1, J2:24/40、目盛間隔(mL毎):5、数値間隔(mL毎):50
容量(mL)
200
L
265
C1
19/38
C2
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。