曜日別特売
3670-500-4L ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ 旭製作所 38544434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウィットマー分留受器 ガラスコック 3670シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
アズワン品番62-2110-50
内容量1個注文コード38544434品番3670-500-4L
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。

アズワン品番62-2110-50仕様J1, J2:24/40、数値間隔(mL):100毎容量(mL)500L310C119/38C219/38目盛間隔(mL)5毎
注意
※L寸法は目安寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする