※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
高真空グリースレスバルブ付溶媒受器 芯棒PTFE 3692シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
62-2110-69
62-2110-69
62-2110-70
62-2110-71
62-2110-72
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38544626
品番
3692-100V-4L
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
芯棒:PTFE
容量(mL)
100
L
105
Φd
8
ΦD
49
J
24/40
アズワン品番
62-2110-69
注意
※L寸法は目安寸法です。