SW-02 ショルダーボルト

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547162 品番 SW10-02
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法A(Φmm)21 寸法B(mm)11 寸法C(mm)6 寸法D(mm)15 寸法E(mm)7 寸法F(mm)8 寸法G(mm)5 寸法H(mm)M6×1 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38547171
2023-06-09
用途:
設備の構造改善に使用

回転機構の軸に通常の全ネジを使用されていたので、軸ネジが運用中に緩む事象が発生し、
軸に掛かるバイアス荷重と回転により回転体がネジ山に食い込んで 軸を緩ませないよう「半ネジ化によるネジ山への食い込み回避」「軸径の拡大と表面平滑化による摩擦抵抗の削減」を狙ってこれを選定。こうした部品は高精度である必要は無いものの応用が利くので、便利に使わせてもらっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする