※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
三重管式反応容器 3970シリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
38547329
品番
3970-2000-M-A
参考基準価格(税別)
¥759,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
撹拌バッフル付
容量(mL)
2000
W
Φ150
L
280
ΦD
192
伝熱面積(m
2
)
0.08
寸法θ°
15
アズワン品番
62-2115-77
DN
120
DN1
SQG-29/42
DN2
15A/3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※媒体アダプター(コードNo.9199, 9131)、Oリング(コードNo.9222, 9220)・ワンタッチクランプ(コードNo.3966)・フラッシュ弁(コードNo.3960)は含みません。※図面は撹拌バッフル付です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000