イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
TWM・HDM 取付けツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547677
品番
TWM6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
27
タイプ
軽荷重用
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
9.9
寸法E(mm)
4.6
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
7.5
適合品番
(キーロックインサートスチール製)KIC0610 (キーロックインサートステンレス製)KIC0610-SUS
寸法G(mm)
17.3
寸法A(Φmm)
42.5