イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
TWM・HDM 取付けツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547686
品番
TWM8
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
質量(g)
38
タイプ
軽荷重用
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
11.9
寸法E(mm)
6.3
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
7.5
適合品番
(キーロックインサートスチール製)KIC0812 (キーロックインサートステンレス製)KIC0812-SUS
寸法G(mm)
17.3
寸法A(Φmm)
42.5