※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
摺付トラップ V型 4134シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
250
L2
60
注文コード
38548135
品番
4134-500
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
L1・L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2116-59
容量(mL)
500
タイプ
B
L1
250
L2
60
L3
70
J
45/40
注意
※L寸法は目安寸法です。