※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
トラップ T型 ホース分離型 4143シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
350
注文コード
38548318
品番
4143-65/350
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
L1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。
仕様
D:Φ 65、J1, J2:19/22
d
Φ 10
L1
350
L2
85
L3
30
L4
95
アズワン品番
62-2116-77
注意
※L寸法は目安寸法です。