※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
溶存酸素試料採取器 4200シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
種別
ガラスコック
ガラスコック
PTFE コック
アズワン品番
62-2117-20
62-2117-20
62-2117-21
62-2117-22
62-2117-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548738
品番
4200-100
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
JIS K 0101 準拠 工業用水試験方法。容量公差± 5mL です。
アズワン品番
62-2117-20
種別
ガラスコック
容量(mL)
100
L
165
ΦD
38
Φd
10
C
19/38
注意
※L寸法は目安寸法です。