4802-02 キャノン・フェンスケ粘度計 逆流形 4802シリーズ 旭製作所 38549413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャノン・フェンスケ粘度計 逆流形 4802シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
アズワン品番62-2118-81
内容量1個注文コード38549413品番4802-02
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

JIS Z 8803 液体の粘度 測定方法。石油類試験用ガラス器具 JIS K 2839。JIS K 2283 原油及び石油製品の密度試験方法並びに石油製品粘度指数算出法

仕様粘度計定数:0.004、動粘度測定範囲:0.8~4.0、D2(Φ):8L1295L225粘度計番号50ΦD113アズワン品番62-2118-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする