SE スイベルアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール製 注文コード38549865 品番SE16
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。

材質スチール製 質量(kg)0.8 寸法L(mm)23.11 寸法H(mm)63.5 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)0.8 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)23.8 適合品番SE3T 寸法M(mm)(max.)19 寸法N(mm)M16×2 寸法J(mm)70 寸法G(mm)12.7 寸法K(mm)97 寸法A(Φmm)93 許容荷重(N)15000 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする