Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 研究関連用品・実験用必需品
Merck(メルクミリポア)の 実験関連品
Absorbent pad disc 13mm 100/Pk 100PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
38551373
品番
AP1001300
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥9,151
販売価格(税別)
¥
8,319
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 13 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm
2
:5.8
材質
セルロースファイバー
品名
吸収パッド
フィルター直径(Φmm)
13
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0190-34