画像準備中

Immobilon Blotting Filter Paper, 7x8.4cm sheet 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38553489 品番IBFP0785C
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥22,439
販売価格(税別)
20,399
仕様フィルター寸法、cm x cm:7 x 8.4、フィルターカラー:白色、フィルターコード:IBFP、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):イモビロン(Iobilon) ブロッティングフィルターペーパー 7 x 8.4 cm sheet、フィルター表面:プレーン 材質クロマトグラフィーグレードブロッティングペーパー 検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法) 湿潤性親水性 アズワン品番61-0195-66 アプリケーションウェスタンブロッティング、ドット/スロットブロッティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする