MTBU-16050-80UR MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション 38554074

※寸法図

MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法B・タイプなど83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(Φmm)
M16×2
寸法B(mm)
50
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
注文コード
38554074
品番
MTBU-16050-80UR
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)
M16×2
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
8
質量(g)
59
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
許容荷重(N)
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする