画像準備中

Steriflip 20μm Nylon Net RS 25/Pk 25PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード38554383 品番SCNY00020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)20μm, ナイロンネット, 放射線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質ナイロンネット 直径(Φmm)64 高さ(mm)138 品名ステリフリップ(Steriflip)-NY フィルターユニット 滅菌ガンマ線 フィルター直径(Φmm)40 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-26 アプリケーション粗い粒子の除去

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする