SQL クイックロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38554984 品番 SQL0525
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
質量(g)2700 寸法L(mm)M8 寸法H(mm)76 寸法A(mm)50 寸法F(mm)75 寸法D(mm)50 寸法E(mm)49.4 寸法B(mm)250 寸法C(mm)75 寸法P(mm)150(±0.04) 寸法M(mm)10 寸法N(mm)50 寸法J(mm)12.5 寸法G(mm)25 寸法K(mm)2 寸法Q(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする