曜日別特売
SQL1540 SQL クイックロック イマオコーポレーション 38555011

SQL クイックロックSQL1540

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)150
寸法B(mm)400
内容量1個注文コード38555011品番SQL1540
参考基準価格(税別)¥773,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
¥689,800
質量(g)
20900
寸法L(mm)
M12
寸法H(mm)
100
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
135
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
148
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
120
寸法P(mm)
250(±0.04)
寸法M(mm)
47
寸法N(mm)
150
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
3
寸法Q(mm)
100(±0.04)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする