曜日別特売
AMCH080-5W AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーション 38555553

AMCH-W エア外形クランプAMCH080-5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(Φmm)65
内容量1個注文コード38555553品番AMCH080-5W
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)
65
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
72
寸法J(mm)
49(±0.02)
寸法K(mm)
45
寸法L(mm)
65(±0.02)
寸法M(mm)
M8×1.25-15L
寸法P(mm)
4
寸法Q(mm)
M4×0.7
質量(g)
4200
寸法H(Φmm)
98
寸法F(Φmm)
110
寸法G(Φmm)
19
寸法N(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする