AMCH-W エア外形クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)6 注文コード38555562 品番AMCH100-5W
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はクランプ力など2種類から選べます 他の種類を見る

異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)90 寸法B(mm)100 寸法C(mm)15 寸法D(mm)85 寸法E(mm)74 寸法J(mm)59(±0.02) 寸法K(mm)55 寸法L(mm)66(±0.02) 寸法M(mm)M10×1.5-20L 寸法P(mm)6 寸法Q(mm)M5×0.8 質量(g)6000 寸法H(Φmm)118 寸法F(Φmm)130 寸法G(Φmm)23 寸法N(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする