仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL:5000〜10000、処理容量、L:5〜10、デバイス材質:スチレン/ポリプロピレン/ポリエチレン、アウトレット接続:ユニバーサル ボトルトップ、インレット接続:ホース口、ブランド名:Stericap、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリキャップ プラス 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
材質ポリエーテルスルホン
品名ステリキャップ プラス フィルターユニット
滅菌ガンマ線
フィルター直径(Φmm)73
湿潤性親水性
アズワン品番61-0201-08
アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌; フィルターのエアロックを防ぐ一次側エアベント