Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Glass fiber disc w/binder AP15 75mm 100/Pk 100PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
38556063
品番
AP1507500
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP15、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤使用, AP15, 75 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm
2
:1.6、空隙率%:90
材質
バインダー樹脂付きグラスファイバー
品名
グラスファイバー フィルター
フィルター直径(Φmm)
75
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-29