Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Glass Fiber Disc without binder, APFB, 150 mm; 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38556289
品番
APFB15050
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥51,809
販売価格(税別)
¥
47,099
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFB、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン
材質
グラスファイバー
フィルター直径(Φmm)
150
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-68