Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Glass fiber disc w/o binder APFF 142mm 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38556334
品番
APFF14250
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥70,729
販売価格(税別)
¥
64,299
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:APFF、概要(mm):グラスファイバーフィルター 接着剤未使用, APFF, 142 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:300、最高操作温度、℃:500、水の流量、mL/min x cm
2
:1.4、空隙率%:90
材質
グラスファイバー
品名
グラスファイバー フィルター
フィルター直径(Φmm)
142
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-84